MILWAUKEE - TRONÇONNEUSE À CHAINE 18 VOLTS FUEL M18 FCHSC-0 - 4933471441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546290696
Réf. Sonepar
04054629069
Réf. Fournisseur
4933471441
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FCHSC-0 - Tronçonneuse FUEL 18V, sans batterie, guide de 30 cm - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes. Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12,0 Ah Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailles dans des petits espaces Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes. Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12,0 Ah Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailles dans des petits espaces Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™