MILWAUKEE - TRONÇONNEUSE À CHAINE 18 VOLTS FUEL M18 FCHSC-122 - 4933499219

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546563837

Réf. Sonepar

04054656383

Réf. Fournisseur

4933499219

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FCHSC-122 - Tronçonneuse FUEL 18V, 12,0 Ah, guide de 30 cm - Carton, 2 batteries 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC

Les Atouts de l'article:

Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes. Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12,0 Ah Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailles dans des petits espaces Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™