MILWAUKEE - TRONÇONNEUSE À CHAINE 18 VOLTS FUEL M18 FTHCHS30-802 - 4933499221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546563851
Réf. Sonepar
04054656385
Réf. Fournisseur
4933499221
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FTHCHS30-802 - Tronçonneuse FUEL d'élagage 18V, 8,0 Ah, guide de 30 cm - Carton, 2 batteries 18V FORGE 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC
Les Atouts de l'article:
Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en moins d'une seconde Jusqu‘à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8 Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘application Anneau pour une fixation rapide sur le harnais Poignée latérale ergonomique pour plus de maniabilité et une bonne prise en main Logement pour clé de serrage, et un accès facile au tendeur de chaîne pour une meilleur expérience utilisateur Un engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fourni avec 76 cc d’huile, une chaîne et une protection du guide chaîne La gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en moins d'une seconde Jusqu‘à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8 Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘application Anneau pour une fixation rapide sur le harnais Poignée latérale ergonomique pour plus de maniabilité et une bonne prise en main Logement pour clé de serrage, et un accès facile au tendeur de chaîne pour une meilleur expérience utilisateur Un engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fourni avec 76 cc d’huile, une chaîne et une protection du guide chaîne La gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™