MILWAUKEE - TRONcONNEUSE A CHAINE 18 VOLTS FUEL M18 FTHCHS35-802 - 4933479589


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546373832
Réf. Sonepar
04054637383
Réf. Fournisseur
4933479589
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FTHCHS35-802 - Tronçonneuse FUEL d'élagage 18V 8,0Ah - Guide de 35cm - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M12 -18FC, 76 cc d’huile, 1 x carter de protection, 1 x clé de serrage
Les Atouts de l'article:
Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentesCouple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans calerTechnologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 secondeJusqu‘à 150 coupes sur du cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricolesGâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘applicationAnneau pour une fixation rapide sur le harnaisPoignée latérale ergonomique pour plus de maniabilité et une bonne prise en mainLogement pour clé de serrage, et un accès facile au tendeur de chaîne pour une meilleur expérience utilisateurUn engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidementFourni avec 76 cc d’huile, une chaîne et une protection du guide chaîneLa gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentesCouple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans calerTechnologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 secondeJusqu‘à 150 coupes sur du cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricolesGâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘applicationAnneau pour une fixation rapide sur le harnaisPoignée latérale ergonomique pour plus de maniabilité et une bonne prise en mainLogement pour clé de serrage, et un accès facile au tendeur de chaîne pour une meilleur expérience utilisateurUn engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidementFourni avec 76 cc d’huile, une chaîne et une protection du guide chaîneLa gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF