MILWAUKEE - TRONÇONNEUSE À CHAINE À DOUBLE BATTERIE 18 VOLTS FUEL M18 F2CHS50-802 - 4933480121

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546404062

Réf. Sonepar

04054640406

Réf. Fournisseur

4933480121

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 F2CHS50-802 - Tronçonneuse à double batterie FUEL 18V, 8,0 Ah, guide de 50 cm - Carton, 2 batteries 18V FORGE 8 Ah, 1 chargeur M18 DFC

Les Atouts de l'article:

Capable de surpasser les tronçonneuses à essence de 60 cm3 en termes de vitesse de coupe Réduit les calages grâce à un couple de 9,5 Nm pour effectuer des coupes dans des matériaux exigeants et maintient sa vitesse sous des charges lourdes sans s'enliser Système de coupe de 50 cm et puissance de pointe de 5,8 CV pour les applications d'abattage et de tronçonnage Viseur d'abattage à haute visibilité pour un abattage plus précis Deux réglages de puissance permettent à l'utilisateur de choisir entre la puissance la plus élevée et une durée de fonctionnement prolongée. Les deux griffes d’abattage en métal permettent à l'utilisateur d'avoir un meilleur effet de levier lors de la coupe La technologie FUEL™ permet d'atteindre le plein régime en moins d'une seconde La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance, offrant une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde Réservoir d'huile sans déversement avec réservoir facile d'accès et fenêtre de visualisation claire. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE® de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™