MILWAUKEE - VISSEUSE À CHOCS - 119/176/226 NM 18 VOLTS M18 ONEID3-0X - 4933492800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476717
Réf. Sonepar
04054647671
Réf. Fournisseur
4933492800
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEID3-0X Visseuse à Choc compacte Hex 1/4 FUEL III, 18V, 4 Modes, 119/176/226Nm + 1 Mode de Finition, sans Batterie ni chargeur - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés Grâce à la fonction ˝Inventaire˝ de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés Grâce à la fonction ˝Inventaire˝ de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF