MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLIDR-0X - 4933492842


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
nombre d'accus fournis - 0
poids, bloc d'accus inclus - 1.3 kg
avec chargeur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546477134
Réf. Sonepar
04054647713
Réf. Fournisseur
4933492842
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
0 Ah
nombre d'accus fournis:
0
poids, bloc d'accus inclus:
1.3 kg
avec chargeur:
Non
nombre d'impacts:
2500 1/min
Les Atouts de l'article:
La visseuse à chocs brushless ne mesure que 112mm de longueur, ce qui la rend idéal pour travailler dans des espaces restreints . La technologie de moteur brushless délivre un couple de 190 Nm, une vitesse de 3600 tr/min et 4900 cps/min . 3 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'application Insertion d'embout à une main avec verrouillage de rétention, pour un changement plus rapide et plus facile des embouts. Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure Indicateur de charge et éclairage LED Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Clip ceinture métal réversible - rapide et pratique Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®