MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLIDR-502X - 4933492843

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546477141

Réf. Sonepar

04054647714

Réf. Fournisseur

4933492843

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BLIDR-502X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 BRUSHLESS, 18V, 5,0Ah, 3 vitesses, 190 Nm - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

La visseuse à chocs brushless ne mesure que 112mm de longueur, ce qui la rend idéal pour travailler dans des espaces restreints . La technologie de moteur brushless délivre un couple de 190 Nm, une vitesse de 3600 tr/min et 4900 cps/min . 3 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'application Insertion d'embout à une main avec verrouillage de rétention, pour un changement plus rapide et plus facile des embouts. Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure Indicateur de charge et éclairage LED Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Clip ceinture métal réversible - rapide et pratique Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®