MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLIDRC-0 - 4933492839


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
nombre d'accus fournis - 0
poids, bloc d'accus inclus - 1.3 kg
avec chargeur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546477103
Réf. Sonepar
04054647710
Réf. Fournisseur
4933492839
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
0 Ah
nombre d'accus fournis:
0
poids, bloc d'accus inclus:
1.3 kg
avec chargeur:
Non
nombre d'impacts:
4900 1/min
Les Atouts de l'article:
Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 112 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal Indicateur de charge et éclairage LED L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™