MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLIDRC-402C - 4933492840

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • nombre d'accus fournis - 2

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.3 kg

  • avec chargeur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546477110

Réf. Sonepar

04054647711

Réf. Fournisseur

4933492840

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

4 Ah

nombre d'accus fournis:

2

poids, bloc d'accus inclus:

1.3 kg

avec chargeur:

Oui

nombre d'impacts:

4900 1/min

M18 BLIDRC-402C - Visseuse à chocs Compacte Hex 1/4 BRUSHLESS, 18V, 4,0Ah, 190 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 112 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal Indicateur de charge et éclairage LED L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™