MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FID3-502X - 4933479865

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546376598

Réf. Sonepar

04054637659

Réf. Fournisseur

4933479865

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FID3-502X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL GEN4, 18V, 5,0Ah, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence Mode 1: idéal pour les travaux de précision Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie Mandrin hexagonal ¼˝pour un changement des embouts rapide et facile L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™