MILWAUKEE - VISSEUSE D'ANGLE 18 VOLTS FUEL M18 FRAD2-0 - 4933471207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
portée du mandrin - 0...13 mm
poids, bloc d'accus inclus - 6.4 kg
diamètre d'alésage bois - 152 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546288358
Réf. Sonepar
04054628835
Réf. Fournisseur
4933471207
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
0 Ah
portée du mandrin:
0...13 mm
poids, bloc d'accus inclus:
6.4 kg
diamètre d'alésage bois:
152 mm
M18 FRAD2-0 - Perceuse visseuse d'angle FUEL 18V, 35 Nm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Design compact permet d'accéder aux endroits confinés Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation L'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™ offrent des performances et une autonomie nettement améliorées Autonomie très importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé Mandrin à clé 13 mm Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Design compact permet d'accéder aux endroits confinés Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation L'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™ offrent des performances et une autonomie nettement améliorées Autonomie très importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé Mandrin à clé 13 mm Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



