MILWAUKEE - VISSEUSE D'ANGLE 18 VOLTS M18 BRAID-0 - 4933447891

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395006663

Réf. Sonepar

04054500666

Réf. Fournisseur

4933447891

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BRAID-0 - Boulonneuse A Chocs d'angle 18V, 40/76 Nm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort Emmanchement ¼″ compatible avec les douilles universelles 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®