MILWAUKEE - VISSEUSE D'ANGLE 18 VOLTS M18 BRAIW-0 - 4933447899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395006670
Réf. Sonepar
04054500667
Réf. Fournisseur
4933447899
Marque
MILWAUKEE
M18 BRAIW-0 - Boulonneuse A Chocs d'angle 18V, 40/76 Nm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Boulonneuse d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure Design de la tête compact (53 mm) avec 8 rotations différentes Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort Emmanchement ⅜″ compatible avec les douilles universelles Deux réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie Indicateur de charge et éclairage LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Les Atouts de l'article:
Boulonneuse d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure Design de la tête compact (53 mm) avec 8 rotations différentes Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort Emmanchement ⅜″ compatible avec les douilles universelles Deux réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie Indicateur de charge et éclairage LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
NoticePDF



