Mitsubishi Electric - ERPX-VM6D - ERPX-VM6D

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - ERPX-VM6D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.06

  • largeur de l'unité intérieure - 530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467011547

Réf. Sonepar

00064701154

Réf. Fournisseur

ERPX-VM6D

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

6 kW

type de réfrigérant:

R32

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.06

largeur de l'unité intérieure:

530 mm

profondeur de l'unité intérieure:

360 mm

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX0

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

autre

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

800 mm

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

30 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

28 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

40 dB(A)

Module Hydraulique ECODAN Package Réversible / 6kW d'appoint / Monophasé / Génération D