Mitsubishi Electric - ERSC-YM9D - ERSC-YM9D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre de filetage chauffage central - 1 pouce externe
adapté au chauffage d'eau de piscine - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5051467011516
Réf. Sonepar
00064701151
Réf. Fournisseur
ERSC-YM9D
Marque
Mitsubishi Electric
modèle:
unité intérieure
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
indice de protection (IP) pour unité intérieure:
IPX0
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de régulation du régime (pompe système):
continu
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
avec élément chauffant électrique:
Oui
intégration solaire:
Oui
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):
28 dB
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
40 dB(A)


