Mitsubishi Electric - ERSD-YM9D - ERSD-YM9D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW
type de réfrigérant - R32
type de réglage - marche-arrêt
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5051467011493
Réf. Sonepar
00064701149
Réf. Fournisseur
ERSD-YM9D
Marque
Mitsubishi Electric
modèle:
unité intérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
9 kW
type de réfrigérant:
R32
type de réglage:
marche-arrêt
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
largeur:
530 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
360 mm
poids:
104 kg
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.:
42 dB
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
commande à distance possible:
Oui
transfert de données par USB:
Non
transmission de données via liaison bus:
Non
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
indice de protection (IP) pour unité intérieure:
IPX0
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de régulation du régime (pompe système):
continu
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
avec élément chauffant électrique:
Oui
intégration solaire:
Oui
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):
29 dB
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
41 dB(A)


