Mitsubishi Electric - ERSE-YM9ED - ERSE-YM9ED

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - ERSE-YM9ED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • source de chaleur - air extérieur

  • montage mural - Oui

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • version triphasée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467009285

Réf. Sonepar

00064700928

Réf. Fournisseur

ERSE-YM9ED

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

source de chaleur:

air extérieur

montage mural:

Oui

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

version triphasée:

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

tension de raccordement:

400 V

diamètre de filetage chauffage central:

autre

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

9 kW

commande externe nécessaire:

Non

type de réfrigérant:

R32

convient pour chauffage central:

Oui

hauteur:

600 mm

largeur:

360 mm

profondeur:

950 mm

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX0

poids:

64 kg

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

avec élément chauffant électrique:

Oui

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

30 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

45 dB(A)

Module Hydraulique ECODAN Split Réversible / Echangeur E / 9kW d'appoint / Triphasé / Génération D / sans vase d'expansion