Mitsubishi Electric - JT-S2AP-W-NE - JT-S2AP-W-NE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
élément de chauffage à charge connectée - 660...880 W
hauteur - 290 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4902901787331
Réf. Sonepar
00064176841
Réf. Fournisseur
JT-S2AP-W-NE
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
couleur:
blanc
élément de chauffage à charge connectée:
660...880 W
hauteur:
290 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
160 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
ventilateur à charge connectée:
410...630 W
bruit de fonctionnement:
60 dB
poids:
4.5 kg
protection contre le vandalisme:
Oui