Mitsubishi Electric - JT-SB216JSH2-W-NE - JT-SB216JSH2-W-NE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
élément de chauffage à charge connectée - 1070...1240 W
hauteur - 670 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 219 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4902901787300
Réf. Sonepar
00064176838
Réf. Fournisseur
JT-SB216JSH2-W-NE
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
couleur:
blanc
élément de chauffage à charge connectée:
1070...1240 W
hauteur:
670 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
219 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
ventilateur à charge connectée:
550...720 W
bruit de fonctionnement:
59 dB
poids:
11 kg
protection contre le vandalisme:
Oui