Mitsubishi Electric - MSZ-AP60VG-E4 - MSZ-AP60VG-E4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8851492276136
Réf. Sonepar
00064227613
Réf. Fournisseur
MSZ-AP60VG-E4
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
1100 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
257 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
7.4
SCOP (chauffage):
4.6
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
16 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non