Mitsubishi Electric - MSZ-EF25VGKW-E2 - MSZ-EF25VGKW-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492786116

Réf. Sonepar

00064278611

Réf. Fournisseur

MSZ-EF25VGKW-E2

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

885 mm

hauteur:

299 mm

profondeur:

195 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

9.1

SCOP (chauffage):

4.7

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

11.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Mural Design MSZ-EF Blanc - Pf : 2,5 kW / Pc : 3,2 kW (Livré avec télécommande IR) - Wi-Fi de série