Mitsubishi Electric - MSZ-GF60VE2-E1 - MSZ-GF60VE2-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 1.4...7.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2...9.3 kW

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492988015

Réf. Sonepar

00064298801

Réf. Fournisseur

MSZ-GF60VE2-E1

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

1.4...7.5 kW

puissance calorifique (nominale):

2...9.3 kW

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

1100 mm

hauteur:

325 mm

profondeur:

238 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.8

SCOP (chauffage):

4.3

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

16 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Mural Spécial Grandes Pièces MSZ-GF - Pf : 6.1 kW / Pc : 6.8 kW (Livré avec télécommande IR)