Mitsubishi Electric - MSZ-HR42VF-E1 - MSZ-HR42VF-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.7...4.7 kW
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901846205
Réf. Sonepar
00064184620
Réf. Fournisseur
MSZ-HR42VF-E1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale):
4.7...4.7 kW
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
838 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
228 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.5
SCOP (chauffage):
4.3
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
9 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non






