fin de vie

Mitsubishi Electric - MSZ-SF42VE3-E1 - MSZ-SF42VE3-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.8...4.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.3...6 kW

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492942017

Réf. Sonepar

00064294201

Réf. Fournisseur

MSZ-SF42VE3-E1

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.8...4.5 kW

puissance calorifique (nominale):

1.3...6 kW

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

798 mm

hauteur:

299 mm

profondeur:

195 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

7.5

SCOP (chauffage):

4.4

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

10 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Mural Compact MSZ-SF - Pf : 4.2 kW / Pc : 5.4 kW (Livré avec télécommande IR)