Mitsubishi Electric - MUZ-AP25VG-E3 - MUZ-AP25VG-E3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUZ-AP25VG-E3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 8.6

  • SCOP (chauffage) - 4.8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8682190065506

Réf. Sonepar

00064189169

Réf. Fournisseur

MUZ-AP25VG-E3

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.6

SCOP (chauffage):

4.8

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.8 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

101 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

31 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.55 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-AP - Pf : 2,5 kW / Pc : 3,2 kW - Monophasé R32