Mitsubishi Electric - MUZ-AP60VG-E3 - MUZ-AP60VG-E3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.4

  • SCOP (chauffage) - 4.6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492684122

Réf. Sonepar

00064268412

Réf. Fournisseur

MUZ-AP60VG-E3

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.4

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

13.6 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

288 kWh

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

40 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.05 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-AP - Pf : 6.1 kW / Pc : 6.8 kW - Monophasé R32