Mitsubishi Electric - MUZ-AY15VG-E1 - MUZ-AY15VG-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
SEER (refroidissement) - 7.2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8851492442128
Réf. Sonepar
00064244212
Réf. Fournisseur
MUZ-AY15VG-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
SEER (refroidissement):
7.2
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique chauffage:
A+
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
5.3 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
72 kWh
hauteur:
538 mm
largeur:
699 mm
profondeur:
249 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
23 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.49 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
10 A