Mitsubishi Electric - MUZ-AY20VG-E1 - MUZ-AY20VG-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2...2 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 8.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8851492443125
Réf. Sonepar
00064244312
Réf. Fournisseur
MUZ-AY20VG-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
2...2 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.6
SCOP (chauffage):
4.2
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A+
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6.8 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
81 kWh
hauteur:
550 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
29.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.55 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
10 A




