Mitsubishi Electric - MUZ-AY50VG-E1 - MUZ-AY50VG-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
SEER (refroidissement) - 7.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8851492351123
Réf. Sonepar
00064235112
Réf. Fournisseur
MUZ-AY50VG-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
SEER (refroidissement):
7.5
SCOP (chauffage):
4.7
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
13.5 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
232 kWh
hauteur:
714 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
40.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A