Mitsubishi Electric - MUZ-EF42VE-E5 - MUZ-EF42VE-E5

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUZ-EF42VE-E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 0.9...4.6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.4...6.3 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492883006

Réf. Sonepar

00064288300

Réf. Fournisseur

MUZ-EF42VE-E5

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

0.9...4.6 kW

puissance calorifique (nominale):

1.4...6.3 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.7

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

9.2 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

192 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

35 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-EF - Pf : 4.2 kW / Pc : 5.4 kW - Monophasé R410A