Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-FT35VGHZ-E2 - MUZ-FT35VGHZ-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 8.6

  • SCOP (chauffage) - 4.6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492213124

Réf. Sonepar

00064221312

Réf. Fournisseur

MUZ-FT35VGHZ-E2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.6

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

11.2 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

142 kWh

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

40 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.95 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Mono-split MUZ-FT - Pf 3.5 kW / Pc : 4.0 kW - Monophasé R32