Mitsubishi Electric - MUZ-GF60VE-E2 - MUZ-GF60VE-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 1.4...7.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 2...9.3 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492852002
Réf. Sonepar
00064285200
Réf. Fournisseur
MUZ-GF60VE-E2
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
1.4...7.5 kW
puissance calorifique (nominale):
2...9.3 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.8
SCOP (chauffage):
4.3
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
14 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
311 kWh
hauteur:
880 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
50 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.55 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
20 A


