Mitsubishi Electric - MUZ-LN50VGHZ2-E1 - MUZ-LN50VGHZ2-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7.6
SCOP (chauffage) - 4.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8851492429129
Réf. Sonepar
00064242912
Réf. Fournisseur
MUZ-LN50VGHZ2-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.6
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
14.8 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
230 kWh
hauteur:
880 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
55 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.45 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A