Mitsubishi Electric - MUZ-LN60VG2-E1 - MUZ-LN60VG2-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7.5
SCOP (chauffage) - 4.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492431122
Réf. Sonepar
00064243112
Réf. Fournisseur
MUZ-LN60VG2-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
14.8 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
285 kWh
hauteur:
880 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
poids:
53 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.45 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A




