Mitsubishi Electric - MUZ-RW25VGHZ-E1 - MUZ-RW25VGHZ-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A+++
SEER (refroidissement) - 11.2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492072127
Réf. Sonepar
00064207212
Réf. Fournisseur
MUZ-RW25VGHZ-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A+++
SEER (refroidissement):
11.2
SCOP (chauffage):
5.2
classe énergétique chauffage:
A+++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
9.6 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
78 kWh
hauteur:
714 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
39.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.2 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
10 A