Mitsubishi Electric - MUZ-RZ35VUHZ-E1 - MUZ-RZ35VUHZ-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R290

  • technologie Inverter - Oui

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • classe énergétique chauffage - A+++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492676127

Réf. Sonepar

00064267612

Réf. Fournisseur

MUZ-RZ35VUHZ-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R290

technologie Inverter:

Oui

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

fréquence:

50 Hz

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

127 kWh

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

40 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Ultimate Mono-split MUZ-RZ - Pf 3.5 kW / Pc : 4.0 kW - Monophasé R290