Mitsubishi Electric - MXZ-2D53VA2-E4 - MXZ-2D53VA2-E4

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2

  • SEER (refroidissement) - 7.1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492154106

Réf. Sonepar

00064215410

Réf. Fournisseur

MXZ-2D53VA2-E4

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

SEER (refroidissement):

7.1

SCOP (chauffage):

4.2

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.44

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

262 kWh

cOP (chauffage):

3.76

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

20 m

longueur maximale totale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

37 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split MXZ-2D - Pf : 5.3 kW / Pc : 6.4 kW - Monophasé R410A