Mitsubishi Electric - MXZ-3F68VF4-E1 - MXZ-3F68VF4-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 3
SEER (refroidissement) - 7.96
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8851492363126
Réf. Sonepar
00064236312
Réf. Fournisseur
MXZ-3F68VF4-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
3
SEER (refroidissement):
7.96
SCOP (chauffage):
4.12
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.7
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
299 kWh
cOP (chauffage):
4.5
hauteur:
710 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
25 m
longueur maximale totale de conduit:
60 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
autre
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
58 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
25 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1