Mitsubishi Electric - MXZ-6F120VF2-E1 - MXZ-6F120VF2-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 6
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8851492366127
Réf. Sonepar
00064236612
Réf. Fournisseur
MXZ-6F120VF2-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
6
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.33
cOP (chauffage):
4.23
hauteur:
1048 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
25 m
longueur maximale totale de conduit:
80 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
autre
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
87 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1