Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Mitsubishi Electric - PAC-ISOECS - PAC-ISOECS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PAC-ISOECS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 110 mm

  • poids - 45474 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00064001090

Réf. Fournisseur

PAC-ISOECS

Marque

Mitsubishi Electric

largeur:

120 mm

hauteur:

110 mm

poids:

45474 kg

Accessoire - Ecodan - Kit de raccordement rapide ECS Ecodan hydrobox duo