Mitsubishi Electric - PCA-M125KA2 - PCA-M125KA2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901893254

Réf. Sonepar

00064002069

Réf. Fournisseur

PCA-M125KA2

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

1600 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

680 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

38 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Plafonnier PCA-M125KA2 - compatible R32 et R410A (Livré sans télécommande)