Mitsubishi Electric - PCA-M140KA2 - PCA-M140KA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901893285
Réf. Sonepar
00064189328
Réf. Fournisseur
PCA-M140KA2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage sous le plafond
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
1600 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
680 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
40 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non