Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PCFY-MS100VKM-E - PCFY-MS100VKM-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PCFY-MS100VKM-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901964336

Réf. Sonepar

00064196433

Réf. Fournisseur

PCFY-MS100VKM-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

1600 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

680 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

37 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Plafonnier PCFY MS VKM - Pf: 11,2 kW / Pc: 12,5 kW - Monophasé - Compatible DRV R32