Mitsubishi Electric - PCFY-MS40VKM-E - PCFY-MS40VKM-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PCFY-MS40VKM-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901964275

Réf. Sonepar

00064196427

Réf. Fournisseur

PCFY-MS40VKM-E

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

960 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

680 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Plafonnier PCFY MS VKM - Pf: 4,5 kW / Pc: 5 kW - Monophasé - Compatible DRV R32