Mitsubishi Electric - PEA-M250LA2.TH M0/M1 - PEA-M250LA2.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/2 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820002578

Réf. Sonepar

00064002345

Réf. Fournisseur

PEA-M250LA2.TH M0/M1

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1370 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1120 mm

version VRF:

Non

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

88 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

250 Pa

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Gainable grande puissance 200 Pa PEA- M250LA2.TH M0/M1 (Livré sans télécommande)