Mitsubishi Electric - PEA-RP200GAQR2.TH-AF - PEA-RP200GAQR2.TH-AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 1400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8851492933015
Réf. Sonepar
00064293301
Réf. Fournisseur
PEA-RP200GAQR2.TH-AF
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
634 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
70 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non