Mitsubishi Electric - PEA-RP200WKA - PEA-RP200WKA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • couleur - aluminium

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901833816

Réf. Sonepar

00064001516

Réf. Fournisseur

PEA-RP200WKA

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

couleur:

aluminium

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1250 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1120 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

108 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Gainable grande puissance 150 Pa PEA-RP200WKA (Livré sans télécommande)