fin de vie

Mitsubishi Electric - PEAD-M140JA - PEAD-M140JA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 13.6...13.6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467007465

Réf. Sonepar

00064001419

Réf. Fournisseur

PEAD-M140JA

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

13.6...13.6 kW

puissance calorifique (nominale):

16...16 kW

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

732 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

42 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

150 Pa

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Gainable 50 > 150 Pa PEAD-M - Isolé M1/M1 - Pf : 13,6 kW / Pc : 16 kW (Livré sans télécommande)