Mitsubishi Electric - PEAD-M140JA2 M0/M1 - PEAD-M140JA2 M0/M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3548820001328
Réf. Sonepar
00064002098
Réf. Fournisseur
PEAD-M140JA2 M0/M1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
42 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
150 Pa
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non